ABANAKI SCD12 Skimmer Disk 12 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kevgir |
İnşaat | Plastik |
Hz | 60 Hz |
uzunluk | 12 " |
Maks. Sıcaklık. | 160 F |
Ulaşmak | 4" |
RPM | 7 |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8421290015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00