ABB T5H600EW Devre Kesici Üzerinde Cıvata T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | T5 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
T5H300BW | 65kAIC @ 480V | 300A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H300CW | 65kAIC @ 480V | 300A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H400BW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H400CW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H400EW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H400TW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | TEKLİF TALEBİ
|
T5H600BW | 65kAIC @ 480V | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00