Abc Hammers Xhd630s | Balyoz Çekiç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABC ÇEKİÇLER XHD630S Balyoz, 6 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYM

ABC HAMMERS XHD630S Balyoz, 6 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Sap

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8BYM Modeli: XHD630S
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
€63.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balyoz Çekiç
Yüz Çapı2"
Sap uzunluğu30 "
Kolu MalzemeTakviyeli Çelik Ko-Polimer
Kafa uzunluğu6"
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı6 lb
UPC851704007037

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiZA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıSap uzunluğuKafa uzunluğuYüz ÇapıÜcret
ABC ÇEKİÇLER XHD624S Balyoz, 6 lbs, 24 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYL XHD624S6 lb24 "6"2"€56.80
ABC ÇEKİÇLER XHD824S Balyoz, 8 lbs, 24 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYN XHD824S8 lb24 "7"2.25 "€62.12
ABC ÇEKİÇLER XHD830S Balyoz, 8 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYP XHD830S8 lb30 "7"2.25 "€69.68
ABC ÇEKİÇLER XHD1030S Balyoz, 10 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYQ XHD1030S10 lb30 "7"2.5 "€77.93
ABC ÇEKİÇLER XHD1230S Balyoz, 12 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYR XHD1230S12 lb30 "8"2.5 "€85.39
ABC ÇEKİÇLER XHD1430S Balyoz, 14 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Saplı | AJ8BYT XHD1430S14 lb30 "8"2.75 "€98.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABC HAMMERS XHD630S Balyoz, 6 lbs, 30 İnç Çelik Takviyeli Poli Sap
€63.40 / Adet