Ability One 5120-01-630-6488 | 39cd98 Tornavida | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Tornavida Phillips #2 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLW 39CD98

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Yıldız Tornavida #2 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YLW Modeli: 5120-01-630-6488Çapraz Referans: 39CD98

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida
Bitişkrom
Kulp TasarımıBaşparmak Durdurma ile ergonomik
Kolu MalzemeAsetat
Uzunluk7 15 / 16 "
Sap Uzunluğu4"
Shank MalzemesiÇelik
Sap ŞekliHex Bolster ile Yuvarlak
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Ipucu boyutu#2
İpucu StiliPhillips
İpucu Stil GrubuCrosspoint / Phillips

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.92
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)2.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tornavida Ucu Stili: Phillips

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuKulp TasarımıKolu Malzemeİpucu Stiliİpucu Stil Grubu+UzunlukSap UzunluğuÜcret
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Tornavida Phillips #1 x 3 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida7"3"€27.33
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Düz Tornavida 7/16 x 9-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida14.75 "9.875 "€54.27
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Tornavida Phillips #2 x 1-1/2 Yuvarlak Altıgen | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida3.5 "1.5 "€24.15
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Düz Tornavida 1/4 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida7.875 "4"€37.70
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Tornavida Phillips #4 x 6 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatPhillipsCrosspoint / PhillipsTornavida11.5 "6"€40.92
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Düz Tornavida 1/4 x 1-7/8 Yuvarlak Altıgen | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida3.5 "1.875 "€22.21
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Düz Tornavida 3/16 x 3 İnç Yuvarlak Altıgen | AH8YLY 39CE01 5120-01-630-30673 / 16 "Başparmak Durdurma ile ergonomikAsetatKeystone OlukluolukluTornavida6.125 "3"€28.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Yıldız Tornavida #2 x 4 İnç Yuvarlak Altıgen
€29.60 / Adet