Ability One 5340-01-588-1036 | Anahtarlı Asma Kilit Yüksek Güvenlikli Çelik | 31uf64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Anahtarlı Asma Kilit Yüksek Güvenlikli Çelik | AG2NQE 31UF64

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Anahtarlı Asma Kilit Yüksek Güvenlikli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NQE Modeli: 5340-01-588-1036Çapraz Referans: 31UF64
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
€47.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut yüksekliği1.125 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1.75 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Tampon Sayısı0
Pin Sayısı5
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıU şekli
Kelepçe Dia.5 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1.125 "
Kelepçe MalzemesiÇelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8301100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut genişliğiAnahtar TürüKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiÜcret
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Anahtarlı Asma Kilit Yüksek Güvenlikli Çelik | AG2NQD 31UF63 5340-01-588-10101.125 "1.75 "Farklı Anahtarlı5 / 16 "1.125 "Çelik3 / 4 "€50.23
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Aynı Anahtarlı Asma Kilit, Açık Kelepçe Tipi, 1-1/4 İnç Kelepçe Yüksekliği | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "benzer1 / 4 "1-1 / 4 "Pirinç1-1 / 4 "€1,211.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Anahtarlı Asma Kilit Yüksek Güvenlikli Çelik
€47.78 / Adet