Ability One 6230-01-513-3296 | El Feneri | 29nh54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YETENEK BİR 6230-01-513-3296 El Feneri | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 El Feneri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8YNB Modeli: 6230-01-513-3296Çapraz Referans: 29NH54
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
€32.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El feneri
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi1.5 saat.
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesiBelirtilmemiş
Gövde RengiKırmızı
Vücut Çapı0.750 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Çap3/4 - 7/8 "
El feneri SınıfıSanayi
odakSabit
Etki dayanıklılığıBelirtilmemiş
Lamba Ömrü10K sa.
Lamba Tipiksenon
uzunluk6.25 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı60 ila 801 lm
Işık Çıkış ModlarıTek
lümen60 için 801
Lümen Aralığı750'den büyük
Maksimum Lümen Çıkışı801
Pil Sayısı2
Tepe Işın YoğunluğuBelirtilmemiş
Yedek LambalarYok hayır
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiBelirtilmemiş
Piller ile Ağırlık2.8 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)25.72
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8513100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelodakpiller DahilPil Yanma SüresiEtki dayanıklılığıLamba Tipiobjektif MalzemeLümen AralığıAnahtar TürüÜcret
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Fener Led Siyah Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663AyarlanabilirEvet5 saat.BelirtilmemişLEDpolikarbonat750'den büyükPush Button€35.56
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 El Feneri Mıknatıs Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Yok hayır-Yok hayırPR2Cam0 için 493 Konumu€36.84
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 El Feneri Pr-2 D Siyah | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Yok hayır-Yok hayırPR2Cam0 için 493 Konumu€26.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 El Feneri
€32.20 / Adet