Birinci Yetenek 7220-01-386-6722 | 5mm75 Halı Kaplı Giriş Paspası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Halı Kaplı Giriş Paspas Tan 18-3/4 İnç Genişlik | AE4RJX 5MM75

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Halılı Giriş Paspası Tan 18-3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RJX Modeli: 7220-01-386-6722Çapraz Referans: 5MM75
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
€50.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halılı Giriş Paspası
antimikrobiyalYok hayır
Destek MalzemesiVinil
Fren Hidroliğine DayanıklıYok hayır
Renkbronzlaşmak
kenarlarDüz
Yangına Dayanıklı / Yangın GeciktiriciYangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk2 '6 "
Mat Elektriksel DirençElektriksel Özellikler Test Edilmedi
Mat ŞekliDikdörtgen
Mat Yüzey DeseniBurçlu Kazık
Mat DokumaKesik Kazık
MalzemeDoğal Hindistan Cevizi Kabuğu Lif
Yüzey malzemesiHindistan cevizi kabuğu
Kalınlık5 / 8 "
genişlik18.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu5703900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeDestek MalzemesiRenkYüzey malzemesiKalınlıkgenişlikkenarlarKapalı / AçıkÜcret
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Halı Kaplı Giriş Paspası Koyu Gri 3 x 5 Ayak | AA4YDY 13J096 7220-01-582-6246PolipropilenVinilKoyu griPolipropilen5 / 16 "3ft.EğimliKapalı / Açık€170.01
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Halı Kaplı Giriş Paspası Koyu Gri 4 x 6 Ayak | AA4YDZ 13J097 7220-01-582-6245PolipropilenVinilKoyu griPolipropilen5 / 16 "4ft.EğimliKapalı / Açık€306.02
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 3 x 5 Ayak | AA4YEF 13J104 7220-01-582-6224Geri Dönüşümlü PET KumaşNitril KauçukMangal kömürüPolipropilen3 / 8 "3ft.Eğimliİç Aydınlatma€279.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 4 x 6 Ayak | AA4YEG 13J105 7220-01-582-6222Geri Dönüşümlü PET KumaşNitril KauçukMangal kömürüPolipropilen3 / 8 "4ft.Eğimliİç Aydınlatma€413.88
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 3 x 5 Ayak | AA4YEH 13J106 7220-01-582-6220Geri Dönüşümlü PET KumaşVinilMangal kömürüPolipropilen5 / 16 "3ft.Eğimliİç Aydınlatma€180.15
ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 4 x 6 Ayak | AA4YEJ 13J107 7220-01-582-6225Geri Dönüşümlü PET KumaşVinilMangal kömürüPolipropilen5 / 16 "4ft.EğimliKapalı / Açık€330.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Halılı Giriş Paspası Tan 18-3/4 İnç Genişlik
€50.23 / Adet