Ability One 7520-01-352-3019 | Kendinden mürekkepli Tarih Damgası | 55xd50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 7520-01-352-3019 Kendinden Mürekkepli Tarih Damgası | CE9JMQ 55XD50

ABILITY ONE 7520-01-352-3019 Kendinden Mürekkepli Tarih Damgası

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9JMQ Modeli: 7520-01-352-3019Çapraz Referans: 55XD50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€74.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Damgası
Karakter Yüksekliği3 / 16 "
Baskı Alanı Yüksekliği3 / 8 "
Baskı Alanı Genişliği1-3 / 8 "
MalzemePlastik, kauçuk
Bant Sayısı6
Toplam yükseklik2-1 / 2 "
Uzunluk2-1 / 2 "
toplam Genişlik1-29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 7520-01-352-3019 Kendinden Mürekkepli Tarih Damgası
€74.24 / Adet