Ability One 7920-00-291-5815 | Çizik Fırçası Sıraları 4 X 18 Karbon Çelik | 5lg68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABIITY ONE 7920-00-291-5815 Çizme Fırçası Sıraları 4 x 18 Karbon Çelik | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Çizik Fırça Sıraları 4 x 18 Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DPK Modeli: 7920-00-291-5815Çapraz Referans: 5LG68
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
€15.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çizik Fırça
Kıl MalzemesiKarbon Çelik Tel
Fırça Uzunluğu6.75 "
Fırça Genişliği1"
Renk Kodlama SistemiYok hayır
Sap uzunluğu13.75 "
Kolu MalzemeAhşap
Kolu tipikavisli
Satır sayısıX 4 18
Uzunluk13.75 "
Trim Uzunluğu1.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9603900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTrim UzunluğuKıl MalzemesiFırça UzunluğuFırça GenişliğiSap uzunluğuKolu MalzemeKolu tipiUzunlukÜcret
ABIITY ONE 7920-00-269-1259 Ayakkabı Sapı Çizme Fırçası Çelik Tel | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Paslanmaz çelik5"1"10.5 "Köpük Plastikayakkabı10.5 "€17.36
ABIITY ONE 7920-00-282-9246 Çizme Fırçası Sıraları 4 x 16 Karbon Çelik | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Karbon Çelik Tel4.75 "3 / 4 "10 "Ahşapayakkabı10.5 "€14.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Çizik Fırça Sıraları 4 x 18 Karbon Çelik
€15.29 / Adet