Ability One 7920-01-630-3063 | Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok | 38ev88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok | AH7ZFX 38EV88

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7ZFX Modeli: 7920-01-630-3063Çapraz Referans: 38EV88
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
€94.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Süpürge itin
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiParke
Blok boyutu24 "
Kıl RengiGri
Kıl MalzemesiPolipropilen
Süpürge Uygulamasıpürüzsüz
Süpürge Bağlantı Tipidişli
Süpürge SınıfıIşık Duty
Süpürge Sap Çapı15 / 16 "
Süpürge Sapı Uzunluğu56.5 "
Süpürge Sapı MalzemesiMetal
Süpürge Sapı Ucu MalzemesiPlastik
Renk Kodlama SistemiYok hayır
Renk TaşıSiyah
Trim Uzunluğu3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.92
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)151.13
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Direnç: Evet
  • Süpürge Genişliği: 24 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlok MalzemesiBlok boyutuKıl RengiKıl MalzemesiSüpürge UygulamasıSüpürge SınıfıTrim UzunluğuÜcret
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 İtme Süpürgesi 50 Tampico 50 İnce Polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407Parke18 "Siyah% 50 Tampico,% 50 İnce PolyesterpürüzsüzOrta Görev3"€53.92
YETENEK BİR 7920-01-554-7100 İtmeli Süpürge Polipropilen Ahşap Blok 16 İnç Toplam Uzunluk | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Ahşap16 "-Polipropilen--6"€40.99
YETENEK ONE 7920-00-267-2967 İtmeli Süpürge 6-3/4 İnç Döşeme Uzunluğu | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967Parke16 "----6.75 "€36.96
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595Parke24 "KahverengiPolipropilenKabaZor görev3.75 "€80.51
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062Parke24 "SiyahPolipropilen-Orta Görev3.25 "€80.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Saplı Süpürge Polipropilen 24 Blok
€94.47 / Adet