Birinci Yetenek 8105-01-557-4982 | Astar 60 Galon Şeffaf - Pk50 | 5kre1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABIITY ONE 8105-01-557-4982 Astar 60 Galon Şeffaf - 50'li Paket | AE4HYX 5KRE1

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Astar 60 Galon Şeffaf - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HYX Modeli: 8105-01-557-4982Çapraz Referans: 5KRE1
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
€60.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çöp poşeti
Rulo / Paket başına torba50
Kapasite60 gal.
RenkTemizle
Yükseklik51 "
MalzemeAYPE
Maks. Yük75 lb
Paket YapılandırmasıÇekirdeksiz Rulo
Fok balığıStar
Mukavemet DeğerlendirmesiÇok ağır
Kalınlık0.75milyon.
genişlik49 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu3923210095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkRulo / Paket başına torbaKapasitegenişlikRenkYükseklikuzunlukMaks. YükÜcret
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Çöp Kovası Astarı 60 Galon Ldpe - 100'lü Paket | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641milyon.1060 gal.38 "Gri58 "58 "75 lb€69.47
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Çöp Kovası Astarı 55 Galon Gri - 100'lü Paket | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581milyon.1055 gal.36 "Gri58 "58 "75 lb€65.90
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Çekirdeksiz Rulo Gömlekler 56 Galon Gri - 100'lü Paket | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7milyon.1056 gal.42.5 "Gri48 "48 "55 lb€52.22
YETENEK BİR 8105-01-517-1379 Astar 40 ila 46 gal. Gri - 100'lü Paket | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1milyon.1040 ila 45 gal.40 "Gri46 "46 "75 lb€63.33
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Liner 20 - 30 Galon Gri - 250'lik Paket | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7milyon.2520 ila 30 gal.30 "Gri36 "36 "55 lb€71.01
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Çekirdeksiz Rulo Astar 33 Galon - 250'lik Paket | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7milyon.2533 gal.33 "Gri39 "39 "55 lb€65.49
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 Galon Beyaz - 120'li Paket | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7milyon.12013 gal.24 "Beyaz30 "-55 lb€34.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Astar 60 Galon Şeffaf - 50'li Paket
€60.55 / Adet