Abus 141/200 Siyah Kd | 6wnw3 Çileli Gizli Kelepçe Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 141/200 Siyah KD Gizli Pranga Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Anahtarlı Farklı | AJ2JVN 6WNW3

ABUS 141/200 Siyah KD Gizli Kelepçe Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Anahtarlı Farklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JVN Model: 141/200 Siyah KDÇapraz Referans: 6WNW3
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
€146.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hasp ile Gizli Kelepçe Asma Kilit
RenkSiyah
Anahtar TürüFarklı
Gövde Genişliğini Kilitle3-1 / 2 "
Pin Sayısı5
Kelepçe Dia.5 / 16 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
ShapeDikdörtgen
weatherabilitySon Derece Yüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Hasp Malzemesi: Çelik
  • Çile Uzunluğu: 8-5 / 8 "
  • Çile Yüksekliği: 3-1 / 2 "
  • Kilit Gövde Kalınlığı: 1-3 / 8 "
  • Kilit Gövde Malzemesi: Sertleştirilmiş Çelik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkAnahtar TürüKelepçe Dia.Ücret
ABUS 141/200 Siyah KA Gizli Pranga Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Aynı Anahtarlı | AJ2JVM 6WNW2 141/200 Siyah KASiyahbenzer5 / 16 "€142.33
ABUS 141/200 Beyaz KA Gizli Pranga Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Aynı Anahtarlı | AJ2JVP 6WNW4 141/200 Beyaz KABeyazbenzer13 / 32 "€142.33
ABUS 141/200 Beyaz KD Gizli Köstek Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Anahtarlı Farklı | AJ2JVQ 6WNW5 141/200 Beyaz KDBeyazFarklı13 / 32 "€147.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 141/200 Siyah KD Gizli Kelepçe Asma Kilit 11/16 İnç Yükseklik Anahtarlı Farklı
€146.12 / Adet