Abus 24ib/60 Mk | Asma Kilit 1/2 İnç H Mk Paslanmaz Çelik 4pin | 5ukj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 24IB/60 MK Asma Kilit 1/2 İnç H Mk Paslanmaz Çelik 4pin | AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB/60 MK Asma Kilit 1/2 İnç H Mk Paslanmaz Çelik 4pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PYX Modeli: 24IB/60 MKÇapraz Referans: 5UKJ1
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
€54.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Usta Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı60mm
Vücut BakımıKrom kaplama
Vücut yüksekliği2.375 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDisk
Vücut kalınlığı1"
Vücut genişliği2.375 "
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüAna Anahtarlı (MK)
Ulusal Stok No.Yok hayır
Pin Sayısı4
Anahtar No. ile açılır.0238
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.5 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1 / 2 "
Kelepçe MalzemesiPaslanmaz çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
Shapeyuvarlak
weatherabilitySon Derece Yüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiVücut ÇapıVücut yüksekliğiVücut kalınlığıVücut genişliğiAnahtar TürüPin SayısıKelepçe Dia.Ücret
ABUS 24IB/70 MK KD Asma Kilit 3/4 İnç H Mk Anahtarlı Farklı Paslanmaz Çelik 5-pin | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Ana Anahtarlı (MK), Farklı Anahtarlı (KD)53 / 8 "€57.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 24IB/60 MK Asma Kilit 1/2 İnç H Mk Paslanmaz Çelik 4pin
€54.06 / Adet