Abus 24ib/70 Ka | 3tmp1 Her Hava Durumuna Uygun Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 24IB/70 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16 HKA Gümüş Açılır, Anahtarlı 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB/70 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16" H KA Silver, Anahtarlı Açılır 198

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RAN Model: 24IB/70KAÇapraz Referans: 3TMP1
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
€50.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüm Hava Durumu Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2.75 "
Vücut BakımıPlastik kaplı
Vücut yüksekliği2.75 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDisk
Vücut kalınlığı1.187 "
Vücut genişliği2.75 "
RenkGümüş
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.198
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği11 / 16 "
Kelepçe MalzemesiPaslanmaz çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
Shapeyuvarlak
Hava şartlarındanEvet
weatherabilitySon Derece Yüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8301109000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ABUS 24IB/70 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16" HKA Gümüş Açılır Anahtarlı 113 | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA€50.37
ABUS 24IB/70 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16" HKA Gümüş Açılır, Anahtarlı 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€50.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 24IB/70 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16" H KA Silver, Anahtarlı Açılır 198
€50.37 / Adet