Abus 26/70 Ka | 3tmp3 Diskus Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 26/70 KA Diskus Asma Kilit 3/4 H KA Gümüş 5 Pimli Açılır Anahtarlı 113 | AD2RAQ 3TMP3

ABUS 26/70 KA Diskus Asma Kilit 3/4" H KA Silver 5 Pinli Açılır Anahtarlı 113

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RAQ Model: 26/70 ​​KAÇapraz Referans: 3TMP3
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
€47.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diskus Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2.75 "
Vücut yüksekliği2.75 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDisk
Vücut kalınlığı1.187 "
Vücut genişliği2.75 "
RenkGümüş
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.113
Güvenlik SeviyesiSon Derece Yüksek Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 4 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
Shapeyuvarlak
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ABUS 26/70 KA Diskus Asma Kilit 3/4" H KA Gümüş 5 Pimli Açılır Anahtarlı 123 | AD2RAR 3TMP4 26/70 TL€50.37
ABUS 26/70 KA Diskus Asma Kilit 3/4" H KA Gümüş 5 Pimli Anahtarla Açılır 144 | AD2RAT 3TMP5 26/70 TL€50.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 26/70 KA Diskus Asma Kilit 3/4" H KA Silver 5 Pinli Açılır Anahtarlı 113
€47.58 / Adet