Kötüye Kullanım 26/80 Ka | Diskus Asma Kilit 11/16 İnç H Ka Gümüş | 3tmp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 26/80 KA Diskus Asma Kilit 11/16 İnç H KA Gümüş | AD2RAV 3TMP7

ABUS 26/80 KA Diskus Asma Kilit 11/16 İnç H KA Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RAV Model: 26/80 ​​KAÇapraz Referans: 3TMP7
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
€88.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diskus Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı3.25 "
Vücut yüksekliği3.25 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDisk
Vücut kalınlığı1.25 "
Vücut genişliği3.25 "
RenkGümüş
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.113
Güvenlik SeviyesiSon Derece Yüksek Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.13 / 32 "
Kelepçe Yüksekliği11 / 16 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği1"
Shapeyuvarlak
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8301109000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Vücut ÇapıVücut yüksekliğiKelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiweatherabilityVücut kalınlığıpaket adetÜcret
ABUS 25EC/70 KA Çukur Anahtarlı Asma Kilit 3/4 İnç H KA Gümüş | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik3 / 4 "Yüksek Korozyon Direnci1.187 "1€57.19
ABUS 24IB/50 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 3/8 İnç H KA Gümüş | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Paslanmaz çelik1 / 2 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1"1€33.55
ABUS 24IB/60 KA Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 1/2 İnç H KA Gümüş | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Paslanmaz çelik11 / 16 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1"1€46.32
ABUS 26/90 KA Diskus Asma Kilit 5/8 İnç H KA Gümüş 5 Pin | AD2RAX 3TMP9 26/90 TL15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Güçlendirilmiş çelik1"Yüksek Korozyon Direnci1.25 "1€120.55
ABUS 24IB/70 KAx2 Tüm Hava Koşullarına Uygun Asma Kilit 11/16 İnç H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Paslanmaz çelik3 / 4 "Son Derece Yüksek Korozyon Direnci1.187 "2€107.26
ABUS 28/70 KAx2 Ekonomik Disk Asma Kilit 3/4 İnç H - 2'li Paket | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik3 / 4 "Yüksek Korozyon Direnci1.187 "2€71.40
ABUS 28/70 KA Ekonomik Disk Asma Kilit 3/4 İnç H KA Gümüş | AE4DAF 5JKP5 28/70 TL3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik3 / 4 "Yüksek Korozyon Direnci1.187 "1€30.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 26/80 KA Diskus Asma Kilit 11/16 İnç H KA Gümüş
€88.27 / Adet