Kötüye Kullanım 41hb/40 Ka Beyaz | Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Wh 1-3/8 H | 5uku8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 41HB/40 KA Beyaz Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Beyaz 1-3/8 H | AJ2JDG 5UKU8

ABUS 41HB/40 KA Beyaz Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Beyaz 1-3/8 H

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JDG Model: 41HB/40 KA BeyazÇapraz Referans: 5UKU8
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
€21.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiBeyaz
Vücut Bakımıkaplama
Vücut yüksekliği1.375 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı1"
Vücut genişliği1.5 "
Tampon RengiBeyaz
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı1
Pin Sayısı5
Kelepçe Dia.17 / 64 "
Kelepçe Yüksekliği1.875 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiÜcret
ABUS 41/40 KA Beyaz Kilitli Asma Kilit Benzer Anahtarlı Beyaz 1-3/8 Yükseklik | AJ2JDV 5UKW0 41/40 KA Beyaz3 / 4 "€17.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 41HB/40 KA Beyaz Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Beyaz 1-3/8 H
€21.85 / Adet