Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 41USG-MB/40 KA x 5 Zincirli 2k Anahtarlı Asma Kilit Benzeri 1-1/2 Genişlik PK5 | AJ2JWQ 6WNZ0

ABUS 41USG-MB/40 KA x 5 Zincir 2k Anahtarlı Benzer Asma Kilit 1-1/2 Genişlik PK5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2JWQ Model: 41USG-MB/40 KA x 5 Zincir 2kÇapraz Referans: 6WNZ0
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
€198.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiAltın
Vücut Bakımıyaprak
Vücut yüksekliği1.375 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliKare
Vücut kalınlığı1"
Vücut genişliği1.5 "
Anahtar Türübenzer
Ulusal Stok No.534001-050-7059
Pin Sayısı5
Kelepçe Dia.17 / 64 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 4 "
Kelepçe MalzemesiPirinç
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.79
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüGövde RengiVücut yüksekliğiKama TipiPin SayısıKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe Malzemesipaket adetÜcret
ABUS 55/40 KA Asma Kilit KA 13/16 İnç H 4 Pin Pirinç | AA6NMA14J890 55/40 TLHem Anahtarlı-1.5 "Pimli Bardak41 / 4 "13 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1€15.75
ABUS 83AL/40 (200) KA Mavi Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA MavibenzerMavi2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA KırmızıbenzerKırmızı2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Titanyum Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitanyumbenzerSiyah2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (300) KA Mavi Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA MavibenzerMavi2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA KırmızıbenzerKırmızı2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanyum Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitanyumbenzerSiyah2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 41USG-MB/40 KA x 5 Zincir 2k Anahtarlı Benzer Asma Kilit 1-1/2 Genişlik PK5
€198.91 / paket