Abus 64ti/40hb-40 Kd | Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişliğinde | 6wnx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 64TI/40HB-40 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AJ2JVX 6WNX1

ABUS 64TI/40HB-40 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ2JVX Modeli: 64TI/40HB-40 KDÇapraz Referans: 6WNX1
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
€14.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut BakımıKrom kaplama
Vücut yüksekliği1 9 / 16 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliKare
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.5 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıGövde RengiVücut yüksekliğiYeniden düzenlenebilirKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiÜcret
ABUS 83AL/40 (300) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Titanyum Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanyum5 için 6Siyah2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Kırmızı5 için 6Kırmızı2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.64
ABUS 83AL/40 (200) KD Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Kırmızı5 için 6Kırmızı2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Titanyum Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanyum5 için 6Siyah2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€45.68
ABUS 83AL/45 (200) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-3/4 Genişlik | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet5 / 16 "1"Güçlendirilmiş çelik1"€46.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 64TI/40HB-40 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik
€14.99 / Adet