Kötüye Kullanım 64ti/40hb-63 Ka | 6wnw8 Lokavt Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 64TI/40HB-63 KA Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Gümüş 1-9/16 Yükseklik | AJ2JVU 6WNW8

ABUS 64TI/40HB-63 KA Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Gümüş 1-9/16 Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JVU Modeli: 64TI/40HB-63 KAÇapraz Referans: 6WNW8
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
€14.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut yüksekliği1 9 / 16 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliKare
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.5 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar Türübenzer
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.6411
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği2.5 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAna AnahtarlıGövde RengiVücut yüksekliğiPin SayısıKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe Tipipaket adetÜcret
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Gümüş Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Benzer Gümüş 1/4 İnç - 3'lü Paket | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 GümüşYok hayırGümüş1.5 "61 / 4 "1.5 "Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış3€66.90
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 Gümüş Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Benzer Gümüş 1/4 İnç - 6'lı Paket | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 GümüşYok hayırGümüş1.5 "61 / 4 "1.5 "Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış6€125.04
ABUS 72 /40 KAx3 Gümüş Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Benzer Gümüş 1/4 İnç - 3'lü Paket | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 GümüşYok hayırGümüş1.5 "61 / 4 "1"Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış3€61.44
ABUS 72 /40 KAx6 Gümüş Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Benzer Gümüş 1/4 İnç - 6'lı Paket | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 GümüşYok hayırGümüş1.5 "61 / 4 "1"Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış6€114.49
ABUS 72/40 KAx12 Kırmızı Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Kırmızı 1/4 İnç - 12'li Paket | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 KırmızıEvetKırmızı1.5 "61 / 4 "1"Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Mavi Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - 12'li Paket | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 MaviEvetMavi1.5 "61 / 4 "1"Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Yeşil Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Yeşil 1/4 İnç - 12'li Paket | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 YeşilEvetYeşil1.5 "61 / 4 "1"Geri Dönüşümlü AlüminyumAçılış12€242.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 64TI/40HB-63 KA Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Gümüş 1-9/16 Yükseklik
€14.40 / Adet