Kötüye Kullanım 72/30 Kd | Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Mor | 31nf29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Mor | AG2NCU 31NF29

ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Mor

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NCU Modeli: 72/30 KDÇapraz Referans: 31NF29
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
€22.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiMor
Vücut yüksekliği2 17 / 32 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.25 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı Anahtarlı
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı5
Güvenlik SeviyesiOrta
Kelepçe YapılandırmasıU şekli
Kelepçe Dia.11 / 64 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği1"
ShapeDikdörtgen
weatherabilityçok iyi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8301106000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiRenkÜcret
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Siyah | AG2NCN 31NF24 72/30 ​​KDSiyahSiyah€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Mavi | AG2NCP 31NF25 72/30 ​​KDMaviMavi€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Kahverengi | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDKahverengiKahverengi€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Yeşil | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDYeşilYeşil€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Turuncu | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDPortakalPortakal€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Kırmızı | AG2NCV 31NF30 72/30 ​​KDKırmızıKırmızı€22.61
ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Gümüş | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDGümüşGümüş€22.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 72/30 KD Anahtarlı Asma Kilit Sertleştirilmiş Çelik Mor
€22.61 / Adet