<span Class='notranslate'>Abus </span> 72/40 Kax12 Silver | 16p023 Lockout Padlock | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 72/40 KAx12 Gümüş Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Gümüş 1/4in. - 12'li Paket | AA7UBT 16P023

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1/4in. - Pack Of 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UBT Model: 72/40 KAx12 SilverÇapraz Referans: 16P023
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
€242.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut yüksekliği1.5 "
Vücut uzunluğu1.5 "
gövde MalzemesiGeri Dönüşümlü Alüminyum
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı11 / 16 "
Vücut genişliği1.5 "
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaNeredeyse Sıfır Atık Depolama Tesisinde Üretilmiştir UL ECVP 98'a Göre% 2799 Katı Atık Sahası Yönlendirmesi
Anahtar Türübenzer
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıEvet
Tampon Sayısı0
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiGeri Dönüşümlü Alüminyum
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8301104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Yüksekliğipaket adetÜcret
ABUS 72HB/40-40 KAx12 Gümüş Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Gümüş 1/4in. - 12'li Paket | AA7UBU 16P024 72HB / 40-40 KAx12 Gümüş1.5 "12€293.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1/4in. - Pack Of 12
€242.18 / paket