<span Class='notranslate'>Abus </span> 72 Hb/40-40 Kd Red | 5ukn5 Lockout Padlock | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 72 HB/40-40 KD Red Lockout Padlock Keyed Different Red 1/4 Inch Shackle Diameter | AE6PZX 5UKN5

ABUS 72 HB/40-40 KD Kırmızı Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Kelepçe Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PZX Model: 72 HB/40-40 KD KırmızıÇapraz Referans: 5UKN5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiKırmızı
Vücut BakımıEloksal
Vücut yüksekliği1.5 "
Vücut uzunluğu1.5 "
gövde MalzemesiGeri Dönüşümlü Eloksallı Alüminyum
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı11 / 16 "
Vücut genişliği1.5 "
RenkKırmızı
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaNeredeyse Sıfır Atık Depolama Tesisinde Üretilmiştir UL ECVP 98'a Göre% 2799 Katı Atık Sahası Yönlendirmesi
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıEvet
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiGeri Dönüşümlü Alüminyum
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiRenkAna AnahtarlıKelepçe YüksekliğiKelepçe TipiÜcret
ABUS 72 HB/40-75 KD Kırmızı Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Kelepçe Çapı | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD KırmızıKırmızıKırmızıEvet3"genişletilmiş€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Mavi Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Mavi-MaviEvet3"-€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Yeşil Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yeşil 1/4in. Çap | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD YeşilYeşilYeşilEvet3"genişletilmiş€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Siyah Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 1/4in. Çap | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD SiyahSiyahSiyahEvet3"genişletilmiş€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Sarı Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Sarı 1/4 İnç Çap | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD SarıSarıSarıEvet3"genişletilmiş€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Mor Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mor 1/4 İnç Çap | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD MorMorMorEvet3"genişletilmiş€25.11
ABUS 72 HB/40-75 KD Turuncu Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Turuncu 1/4 İnç Çap | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD TuruncuPortakalPortakalEvet3"genişletilmiş€25.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 72 HB/40-40 KD Kırmızı Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Kelepçe Çapı
€23.53 / Adet