Kötüye Kullanım 75/60 ​​Ka | Benzer Anahtarlı Asma Kilit 2-3/8 Genişlik | 3tmu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 75/60 ​​KA Anahtarlı Asma Kilit 2-3/8 Genişlik | AH9KFB 3TMU4

ABUS 75/60 KA Anahtarlı Asma Kilit 2-3 / 8 Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KFB Model: 75/60 ​​KAÇapraz Referans: 3TMU4
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
€48.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiPirinç
Vücut yüksekliği3 4 / 7 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliKare
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği2.375 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı10
Anahtar No. ile açılır.7562
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği1.375 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüGövde RengiVücut yüksekliğiKama TipiPin SayısıKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe Malzemesipaket adetÜcret
ABUS 55/40 KA Asma Kilit KA 13/16 İnç H 4 Pin Pirinç | AA6NMA14J890 55/40 TLHem Anahtarlı-1.5 "Pimli Bardak41 / 4 "13 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1€15.75
ABUS 83AL/40 (200) KA Mavi Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA MavibenzerMavi2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA KırmızıbenzerKırmızı2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Titanyum Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitanyumbenzerSiyah2 5 / 16 "kwikset5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€43.31
ABUS 83AL/40 (300) KA Mavi Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA MavibenzerMavi2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA KırmızıbenzerKırmızı2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanyum Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 Genişlik | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitanyumbenzerSiyah2 5 / 16 "Schlage5 için 61 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1€47.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 75/60 KA Anahtarlı Asma Kilit 2-3 / 8 Genişlik
€48.64 / Adet