Abus 82/63 Ka | U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 9/16 İnç H Benzer | 3tmu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 82/63 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 9/16 İnç H Benzeri | AD2RAZ 3TMU6

ABUS 82/63 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 9/16 İnç H Benzer

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RAZ Model: 82/63 ​​KAÇapraz Referans: 3TMU6
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
€36.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Şeklinde Anahtarlı Asma Kilit
Vücut yüksekliği1 7 / 9 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği2.5 "
RenkPirinç
Anahtar Türübenzer
Tampon Sayısı0
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.8501
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği9 / 16 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityYüksek Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiVücut yüksekliğiVücut kalınlığıKelepçe GenişliğiVücut genişliğiRenk+Anahtar TürüÜcret
ABUS 82/63 KD U Şeklinde Anahtarlı Asma Kilit 9/16 İnç H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "PirinçU Şeklinde Anahtarlı Asma KilitFarklı€34.95
ABUS 82/70 KD U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 1/2 İnç H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "PirinçU Şeklinde Anahtarlı Asma KilitFarklı€37.24
ABUS 82/70 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 1/2 İnç H Benzeri | AD2RBB 3TMU8 82/70 TL1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "PirinçU Şeklinde Anahtarlı Asma Kilitbenzer€40.11
ABUS 82/90 KD U Şeklinde Anahtarlı Asma Kilit 11/16 İnç H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "PirinçU Şeklinde Anahtarlı Asma KilitFarklı€58.70
ABUS 82/90 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 11/16 İnç H Benzeri | AD2RBD 3TMV1 82/90 TL11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "PirinçU Şeklinde Anahtarlı Asma Kilitbenzer€63.17
ABUS 92/65 KD U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 1/2 İnç H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "GümüşU Şeklinde Anahtarlı Asma KilitFarklı€92.07
ABUS 92/65 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 1/2 İnç H Benzeri | AD2RBF 3TMV5 92/65 TL1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "GümüşU Şeklinde Anahtarlı Asma Kilitbenzer€87.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 82/63 KA U-şekilli Anahtarlı Asma Kilit 9/16 İnç H Benzer
€36.87 / Adet