Kötüye Kullanım 83wp/53 Kd | Anahtarlı Asma Kilit Farklı 2-1/4 Genişliğinde | 6wnx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 83WP/53 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 2-1/4 Genişlik | AJ2JWB 6WNX5

ABUS 83WP/53 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 2-1 / 4 Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2JWB Modeli: 83WP/53 KDÇapraz Referans: 6WNX5
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
€55.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiSiyah
Vücut yüksekliği2.25 "
gövde MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı1.375 "
Vücut genişliği2.25 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı
Tampon Sayısı1
Pin Sayısı6
Yeniden düzenlenebilirEvet
Kelepçe Dia.5 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1.125 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği7 / 8 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet
  • Çıkarılamaz Anahtar: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıGövde RengiVücut yüksekliğiYeniden düzenlenebilirKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiÜcret
ABUS 83AL/40 (300) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/40 (200) KD Titanyum Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanyum5 için 6Siyah2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/40 (300) KD Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Kırmızı5 için 6Kırmızı2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/40 (200) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/40 (200) KD Kırmızı Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Kırmızı5 için 6Kırmızı2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/40 (300) KD Titanyum Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-1/2 Genişlik | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanyum5 için 6Siyah2 5 / 16 "Evet1 / 4 "1.5 "Güçlendirilmiş çelik1"€43.58
ABUS 83AL/45 (200) KD Mavi Anahtarlı Asma Kilit Farklı 1-3/4 Genişlik | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Mavi5 için 6Mavi2 5 / 16 "Evet5 / 16 "1"Güçlendirilmiş çelik1"€44.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 83WP/53 KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı 2-1 / 4 Genişlik
€55.41 / Adet