Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABUS 85/40 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/2 Genişlik | AJ2JCH 5UKJ4

ABUS 85/40 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/2 Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JCH Modeli: 85/40 MK KDÇapraz Referans: 5UKJ4
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
€33.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiPirinç
Vücut yüksekliği1 5 / 16 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı3 / 8 "
Vücut genişliği1.5 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı, Usta
Ulusal Stok No.Yok hayır
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.403
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği7 / 8 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe Genişliğigövde MalzemesiVücut kalınlığıVücut genişliğiÜcret
ABUS 41/30 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/4 Genişlik | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Mavi1.375 "Güçlendirilmiş çelik11 / 16 "Geri Dönüşümlü Çelik7 / 8 "1.25 "€23.68
ABUS 41HB/30 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/4 Genişlik | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Mavi1.375 "Güçlendirilmiş çelik11 / 16 "Geri Dönüşümlü Çelik7 / 8 "1.25 "€25.95
ABUS 41/40 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/2 Genişlik | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Mavi1.375 "Güçlendirilmiş çelik13 / 16 "Geri Dönüşümlü Çelik1"1.5 "€26.59
ABUS 41HB/40 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/2 Genişlik | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Mavi1.375 "Güçlendirilmiş çelik13 / 16 "Geri Dönüşümlü Çelik1"1.5 "€30.28
ABUS 41/45 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-3/4 Genişlik | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Mavi1.5 "Güçlendirilmiş çelik7 / 8 "Geri Dönüşümlü Çelik1"1.75 "€29.73
ABUS 41HB/45 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-3/4 Genişlik | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Mavi1.5 "Güçlendirilmiş çelik7 / 8 "Geri Dönüşümlü Çelik1"1.75 "€32.89
ABUS 41/50 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 2 Genişlik | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Mavi1.625 "Güçlendirilmiş çelik15 / 16 "Geri Dönüşümlü Çelik1.187 "2"€35.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABUS 85/40 MK KD Anahtarlı Asma Kilit Farklı Master 1-1/2 Genişlik
€33.11 / Adet