Z0719 | Omuz Vidası Çinko 1/2 X 2 1/8 İnç - Pk2 | 1juh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOĞRU ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER GRUBU Z0719 Omuz Vidası Çinko 1/2 X 2 1/8 İnç, 2PK | AA9YVA 1JUH5

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719 Omuz Vidası Çinko 1/2 X 2 1/8 İnç, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YVA Model: Z0719Çapraz Referans: 1JUH5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€20.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıBüyü
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci57,000 psi
Rockwell SertliğiB68 ila B71
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği2.125 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719 Omuz Vidası Çinko 1/2 X 2 1/8 İnç, 2PK
€20.11 / paket