Z0719ss | Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 X 2 1/8 İnç Omuz | 1juk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOĞRU ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER GRUBU Z0719SS Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 x 2 1/8 İnç Omuz | AA9YVN 1JUK8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 x 2 1/8 İnç Omuz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YVN Modeli: Z0719SSÇapraz Referans: 1JUK8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€56.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıBüyü
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği2.125 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 x 2 1/8 İnç Omuz
€56.69 / Adet