Z0725ss | Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 X 2 1/2 İnç Omuz | 1şup1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725SS Shoulder Screw Stainless Steel 1/2 x 2 1/2 Inch Shoulder | AA9YVQ 1JUP1

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725SS Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 x 2 1/2 İnç Omuz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YVQ Modeli: Z0725SSÇapraz Referans: 1JUP1
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
€70.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıBüyü
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği2.5 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725SS Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 x 2 1/2 İnç Omuz
€70.77 / Adet