Accuride C 3307-18d 18 İnç Çekmece Slaytı | 4krt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACCURIDE C 3307-18D Çekmece Kızağı, Yavaş Kapanan Braket, 18 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KMK 4KRT7

ACCURIDE C 3307-18D Çekmece Sürgüsü, Yavaş Kapanır Braket, 18 İnç Uzunluk, 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KMK Modeli: C 3307-18DÇapraz Referans: 4KRT7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€150.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece slayt
Kapalı Uzunluk18 "
Kapatma TipiYumuşak Kapanış
RenkGümüş
Tetik TipiTut
Bağlantı Kesme Yöntemimandal
Genişletilmiş Uzunluk32 "
Uzantı Türü3/4 Uzantı
BitişÇinko kaplamalı
donanımDahil Değil
Yükseklik1 13 / 16 "
Yükleme kapasitesi150 lb
MalzemeÇelik
Montaj TipiParantez veya Sert
Aşırı Seyahat1"
Ürün Veri Sayfasıacuride-c-3307-18d.pdf
Vida Boyutu#8
Vida tipiYassı baş
Yana Monte Yük Kapağı. Çift başına146 lb
Yan Boşluk1 / 2 "
Test Edilen Çekmece Genişliği16 "
Seyahat Uzunluğu19 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302423015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çekmecelerin sorunsuz açılıp kapanmasına yardımcı olmak için Accuride C 3307-18D yavaş kapanan çekmece sürgüsü
  • Genişletilmiş ve kolay erişim için çekmeceleri, tepsileri ve kasayı açıldığında sağlam bir şekilde konumlandırmak için basit bir ön mandal ayırma ve kullanışlı kilitleme özelliği ile entegre edilmiştir
  • Kilidi serbest bırakan her iki tarafta bir kol veya düğme ile birlikte gelir
  • Montaj vidaları dahildir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapalı UzunlukSeyahat UzunluğuYükleme kapasitesiBitişpaket adetÜcret
ACCURIDE C 3307-20D Çekmece Kızağı, Yavaş Kapanan Braket, 20 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KML 4KRT8 C3307-20D20 "21 "150 lbÇinko kaplamalı2€150.19
ACCURIDE C 3307-22D Çekmece Kızağı, Yavaş Kapanan Braket, 22 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KMM 4KRT9 C3307-22D22 "23 "150 lbÇinko kaplamalı2€157.57
ACCURIDE C 3307-24D Çekmece Kızağı, Yavaş Kapanan Braket, 24 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KMN 4KRU1 C3307-24D24 "25 "150 lbÇinko kaplamalı2€172.90
ACCURIDE C 3307-26D Çekmece Kızağı, Yavaş Kapanan Braket, 26 İnç Uzunluk, 2'li Paket | AD8KMP 4KRU2 C3307-26D26 "27 "150 lbÇinko kaplamalı2€167.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACCURIDE C 3307-18D Çekmece Sürgüsü, Yavaş Kapanır Braket, 18 İnç Uzunluk, 2'li Paket
€150.10 / paket