Acorn St70-12 | Temperleme Vanası 1/2 İnç Npt Pirinç 125 Psi | 30vx83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACORN ST70-12 Temperleme Vanası 1/2 İnç Npt Pirinç 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN ST70-12 Temperleme Vanası 1/2 İnç Npt Pirinç 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YMU Modeli: ST70-12Çapraz Referans: 30VX83
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
€97.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temperleme Vanası
gövde MalzemesiPirinç
uymaKurşunsuz
Akış hızı4.5 dev / dak
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 85 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)180 Derece F
Giriş TipiNPT
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiNPT
Toplam yükseklik3.25 "
toplam Genişlik3.25 "
Sıcaklık. menzil85 Derece ila 115 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481801050

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: ACORN CONTROLS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ACORN ST70CP-38-BCT Temperleme Valfi, Pirinç, 4 gpm Akış Hızı, Sıkıştırma Girişi, Sıkıştırma Çıkışı | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT€135.59
TEKLİF TALEBİ
ACORN ST70-38-BCT Temperleme Valfi, Pirinç, 4 gpm Akış Hızı, Sıkıştırma Girişi, Sıkıştırma Çıkışı | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT€115.36
TEKLİF TALEBİ
ACORN ST70CP-38 Temperleme Valfi, Pirinç, 4 gpm Akış Hızı, Sıkıştırma Girişi, Sıkıştırma Çıkışı | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-38€113.02
TEKLİF TALEBİ
ACORN ST70-38 Temperleme Valfi, Pirinç, 4 gpm Akış Hızı, Sıkıştırma Girişi, Sıkıştırma Çıkışı | CJ3PUZ 54EK55 ST70-38€101.54
TEKLİF TALEBİ
ACORN ST70CP-12 Temperleme Vanası, Pirinç, 4.5 gpm Akış Hızı, NPT, 1/2 İnç Giriş Boyutu | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-12€117.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACORN ST70-12 Temperleme Vanası 1/2 İnç Npt Pirinç 125 Psi
€97.55 / Adet