ACORN TDF-36 Mop Lavabo Mermer Bataryasız Zemin
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paspas Lavabo |
Geri Sıçrama | Yok hayır |
gövde Malzemesi | Portland Çimentosunda Dökülen Mermer Yongalardan Oluşan Prekast Terrazzo |
Kase Derinliği | 4" |
Kase boyutu | 32x32x4D |
Renk | Palomino Tan |
Drenaj Açma | 3.5 |
Toplam yükseklik | 12 " |
Uzunluk | 36 |
toplam Genişlik | 36 |
UPC | 883232353515 |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 225 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
HS kodu | 6810990080 |
PLATFORM | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR-28 | 4" | 24x24x4D | 12 " | 28 | 28 | €848.61 | ||
TDF-24 | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | €712.44 | ||
TDF-24-SSC | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | €900.40 | ||
TDF-32-SSC | 4" | 28x28x4D | 12 " | 32 | 32 | €1,090.39 | ||
TNC-24 | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | €764.96 | ||
TRH-242410 | 8" | 20x20x8D | 10 " | 24 | 24 | €419.06 | ||
TSH-24 | 10 " | 20x20x10D | 12 " | 24 | 24 | €601.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00