<span Class='notranslate'>Acrovyn </span> Fr125cap920n | End Cap, Almond, 1-1/8 X 1-1/8 X 5/64 Inch Size | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACROVYN FR125CAP920N Uç Kapağı, Badem, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAN 55ME63

ACROVYN FR125CAP920N End Cap, Almond, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 Inch Size

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2JAN Modeli: FR125CAP920NÇapraz Referans: 55ME63
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
€9.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
RenkBadem
Yükseklik1-1 / 8 "
uzunluk1-1 / 8 "
MalzemeAkrovin
Kalınlık5 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukÜcret
ACROVYN FR225CAP920N Uç Kapağı, Badem, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAL 55ME57 FR225CAP920N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS920N Uç Kapağı, Badem, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAM 55ME58 FR225OS920N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125OS920N Uç Kapağı, Badem, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAP 55ME64 FR125OS920N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN FR270SCAP920N Uç Kapağı, Badem, 1-1/32 x 2 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAQ 55ME60 FR270SCAP920N2"1-1 / 32 "€9.66
ACROVYN FR270SOS920N Uç Kapağı, Badem, 1-1/32 x 2 x 5/64 İnç Boyut | CF2JAR 55ME61 FR270SOS920N2"1-1 / 32 "€15.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACROVYN FR125CAP920N End Cap, Almond, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 Inch Size
€9.83 / Adet