Action Pump 3006 | Hnd Pmp Lvr Strok Başına 32 Ons Karbon Stl | 3kuk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACTION PUMP 3006 El Pompası Kolu Strok Başına 32 Ons Karbon Çelik | AC9VWB 3KUK8

ACTION PUMP 3006 El Pompası Kolu Strok Başına 32 Ons Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VWB Model: 3006Çapraz Referans: 3KUK8
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
€115.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem Türümanivela
Adaptör Çapı2"
Adaptör MalzemesiÇinko Alaşım
Adaptör Tipitıkamak
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu7 / 8 "
Deşarj Boru MalzemesiÇelik
Kullanım İçin15, 30 ve 55 gal. Davul
Conta Malzemesipolietilen
GPM5
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM5
Maks. Alan sayısı Su için GPM5
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite4000 CPS
Maksimum kafa3 ft.
ÖlçülüYok hayır
İnme Başına Ons16 oz.
Çıkış Boyutu7 / 8 "
Uzunluk55 "
Piston Malzemesipolietilen
Pompa Gövde MalzemesiDöküm
Conta MalzemesiNeopren
Emme Borusu Uzunluğu33-3 / 4 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1"
Emme Borusu TipiÇelik
Islanan MalzemelerZamak, polietilen, Çelik, Neopren

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)46.36
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€64.43
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€90.52
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€443.30
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€63.49
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€168.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACTION PUMP 3006 El Pompası Kolu Strok Başına 32 Ons Karbon Çelik
€115.53 / Adet