Action Pump P-490 | El Pompası Kolu 9 Gpm Polipropilen | 3kul3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EYLEM POMPASI P-490 El Pompası Kolu 9 GPM Polipropilen | AC9VWC 3KUL3

ACTION PUMP P-490 El Pompası Kolu 9 GPM Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VWC Model: P-490Çapraz Referans: 3KUL3
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
€61.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem Türümanivela
Adaptör Çapı1-1 / 2 "x 2"
Adaptör MalzemesiPolipropilen
Adaptör Tipitıkamak
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu1"
Deşarj Boru MalzemesiPolipropilen
Kullanım İçin15, 30 ve 55 gal. Davul
Conta MalzemesiViton
GPM9
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM5
Maks. Alan sayısı Su için GPM9
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite1000 CPS
ÖlçülüYok hayır
İnme Başına Ons8, 10 veya 12 oz.
Çıkış Boyutu7 / 8 "
Uzunluk50 "
Piston MalzemesiPolipropilen
Pompa Gövde MalzemesiPolipropilen
Conta MalzemesiPolipropilen
Emme Borusu Uzunluğu36 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 2 "
Emme Borusu TipiPolipropilen
Islanan MalzemelerPolipropilen, Karbon Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€64.43
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€90.52
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€443.30
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€63.49
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€168.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACTION PUMP P-490 El Pompası Kolu 9 GPM Polipropilen
€61.87 / Adet