LITHONIA LIGHTING 11 10S RN 120 R5 BA Güvenlik/alan aydınlatması 100w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alan / Güvenlik Işık Fikstürü |
Yükseklik | 12 " |
Konut Finish | Alüminyum |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Lamba Tipi | Yüksek basınçlı sodyum |
Lamba Watt | 100 |
uzunluk | 15.5 " |
lens Tipi | Akrilik |
Işık Dağılımı | V tipi |
Soket Tipi | Moğol |
Önerilen Lamba Ürün No. | 2V519 |
Gerilim | 120 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.29 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00