LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Gömme Troffer F32t8 56w 120-277v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Troffer |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik Anında Başlatma |
Fikstür Tipi | Doğrudan dolaylı |
Fikstür Watt | 56W |
Yükseklik | 5.5 " |
Konut Finish | Parlak, Beyaz Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32W |
uzunluk | 48 " |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 122.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.28 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Fikstür Watt | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS | 78W | F4030BX | 40W | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00