Acuity Lithonia 2gtl2r 20l Ez1 Lp835 Wwgr | 35lm28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kiti 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kiti 3500k 2000 Lm 20w

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6CWB Modeli: 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRÇapraz Referans: 35LM28
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
€230.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Troffer Kiti
Renk sıcaklığı.3500K
CRI82
Kısılabilir / KısılamazDimli
Kit Başına Fikstür1
Yükseklik3.75 "
Kit İçeriğiLED Kartı, Sürücü, Reflektör ve Braket
LED Değiştirme2 Lamba LFL
uzunluk24 "
lümen1944
Watt Başına Lümen99
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 75 Derece F
Gerilim120 için 277
Garanti5 yıl.
Watt19.7
genişlik22.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu9405103000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+LED DeğiştirmeuzunluklümenWatt Başına LümenSıcaklık. menzilWattÜcret
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kiti 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835LED Troffer Armatür Güçlendirme Kiti3 Lamba LFL48 "4500910 ila 104 Derece F49€366.80
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kiti 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Armatür Güçlendirme KitiU-Bükme22.625 "3300910 ila 104 Derece F37€291.27
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kiti 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer Kiti4 Lamba LFL48 "42781110 Derece ila 75 Derece F38.6€264.48
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kiti 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer Kiti2 Lamba LFL24 "2541910 Derece ila 75 Derece F27.8€300.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kiti 3500k 2000 Lm 20w
€230.38 / Adet