LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Gömme Troffer F32t8 56w 120-277v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Troffer |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik GE Ultra Başlangıç |
Fikstür Tipi | Parabolik |
Fikstür Watt | 56W |
Yükseklik | 4.5 " |
Konut Finish | Parlak, Beyaz Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba Rengi Sıcaklığı | 4100K |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32W |
uzunluk | 48 " |
Önerilen Lamba Ürün No. | 4WW60 |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 61.98 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Fikstür Watt | Lamba Miktarı | Lamba Tipi | uzunluk | Önerilen Lamba Ürün No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 59W | 2 | F32T8U6 | 24 " | 2ETT6 | €27.75 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | €210.64 | ||
2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS | 32 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 59W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | €209.27 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS | 32 Derece ila 104 Derece F | Elektronik GE Ultra Başlangıç | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00