LITHONIA LIGHTING 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP835 Gömme Troffer F32t8 58w 120-277v
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Troffer |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 95 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik Anında Başlatma |
Fikstür Tipi | Volumetrik |
Fikstür Watt | 58W |
Yükseklik | 3.187 " |
Konut Finish | Parlak, Beyaz Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba Rengi Sıcaklığı | 3500K |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32W |
uzunluk | 48 " |
Yedek Lens | Evet |
Önerilen Lamba Ürün No. | 3VK29 |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 123.19 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba dahil | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Miktarı | Lamba Miktarı | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Önerilen Lamba Ürün No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2U OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | €203.90 | ||
PT3 OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €198.40 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | Yok hayır | 32 Derece ila 104 Derece F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GT2 OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €155.74 | ||
GT2U OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | €163.38 | ||
GT3 OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €183.42 | ||
GT4 OG | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €157.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00