LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 Led Troffer Kiti 2 x 2 3000l 45w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Troffer Kiti |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 82 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 3.125 " |
LED Değiştirme | U-Bükme |
uzunluk | 24 " |
lümen | 3000 |
Watt Başına Lümen | 66 |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 104 Derece F |
UPC | 753573756743 |
Gerilim | 120/277 |
Garanti | 5 Yıl Sınırlı Garanti |
Watt | 45 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00