LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led Volumetrik Armatür 4 x 2 4800l 47w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Gömme Troffer |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 82 |
Dizayn | Volumetrik Fikstür |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 4 2 / 5 " |
LED Değiştirme | 3 Lamba LFL |
uzunluk | 48 " |
lümen | 4800 |
Watt Başına Lümen | 102 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 104 Derece F |
Gerilim | 120/277 |
Garanti | 5 Yıl Sınırlı Garanti |
Watt | 47 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.22 |
Gemi genişliği (cm) | 63.75 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Watt Başına Lümen | Renk sıcaklığı. | Dizayn | Nominal Yaşam | Sıcaklık. menzil | Gerilim | Garanti | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | Ortam Troffer | 50,000 saat. | 0 ila 25 Derece C | 120/277 | 5 Yıl Sınırlı Garanti | 50 | €532.91 | ||
2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 | 96 | 3500K | Mimari Troffer | 50,000 saat. | 0 ila 25 Derece C | 120/277 | 5 Yıl Sınırlı Garanti | 50 | €720.29 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000 saat. | - | 120 için 277 | 5 yıl. | - | €568.35 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000 saat. | - | 120 için 277 | 5 yıl. | - | €534.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00