LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLT GEB10IS Dekoratif Floresan Armatürler 120/277v
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratif Floresan Armatürler |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Fikstür Tipi | Koridor Sarma |
Fikstür Watt | 58 |
Yükseklik | 4.5 " |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Gövde Malzemesi | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 28 |
uzunluk | 48 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Yüzey, Gövde, Birim veya Sıra |
Yedek Lens | 1VNR9 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 128.27 |
Gemi genişliği (cm) | 22.1 |
HS kodu | 9405108020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Fikstür Tipi | Yükseklik | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB232M WWGR | Ekonomi Düşük Profil Özeti | 2.25 " | Beyaz | Çelik | Tavan | 5" | €84.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00