LITHONIA LIGHTING DDM96 Yedek Difüzör 8 Feet Dm/dmw Serisi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Lens |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 98 " |
Tip | 8 Ayaklı DM / DMW Serisi Armatürler |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 263.65 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 9405920000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | Konut Finish | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4 GT8 Serisi Armatürler | 21.83 " | €51.86 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 GT8 Serisi Armatürler | - | €49.00 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 Ayaklı DM / DMW Serisi Armatürler | 7.75 " | €73.67 | ||
DEFSACR | - | - | - | - | EFS Serisi Armatürler | - | €291.34 | ||
SOL48 | - | - | - | - | 4 Ayaklı EFT Serisi Armatürler | - | €216.01 | ||
SOL96 | - | - | - | - | 8 Ayaklı EFT Serisi Armatürler | - | €196.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
DLB24 | - | - | - | 24 " | 2 Ayak, Dar LB Serisi Armatürler | - | €43.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00