LITHONIA LIGHTING ELA IND H1212 Uzak Kafa 1 Lamba 12v 12w Halojen
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzak Kafa |
Ayarlanabilir | Evet |
Yükseklik | 5.875 " |
Gövde Rengi | Gri mavi |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
Giriş Gerilimi | 12 |
Lamba Tipi | Halojen |
Lamba Watt | 12 |
uzunluk | 5.125 " |
Montaj | Evrensel |
Lamba Sayısı | 1 |
genişlik | 5.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8513104000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Giriş Gerilimi | Lamba Tipi | Lamba Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELA END K0906 | 6 | Kripton | 9 | €78.25 | ||
ELA END K0912 | 12 | Kripton | 9 | €58.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00