LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED Gömme Montaj Yuvarlak Beyaz Alüminyum 3000K 9.3 Watt
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Gömme Montaj |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
CRI | 80 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR |
Yükseklik | 1.75 " |
Gövde Rengi | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 7.25 " |
lümen | 642 |
Watt Başına Lümen | 63.0 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -17 Derece ila 35 Derece C |
UPC | 820476182860 |
Gerilim | 120 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 9.3 |
genişlik | 7.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.34 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk sıcaklığı. | CRI | lens Tipi | lümen | Watt Başına Lümen | Sıcaklık. menzil | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | Beyaz Akrilik | 1100 | 69 | 0 ila 85 Derece F | 5 Yıl | €102.65 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | Beyaz Akrilik | 1600 | 67 | 0 ila 85 Derece F | 5 Yıl | €130.91 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €183.26 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €199.38 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1600 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €233.91 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1600 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €265.60 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 3100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €256.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00