LITHONIA LIGHTING MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led Düşük Bay Düzeltme 4k 4300l 44w 120 - 277v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Düşük Bay Güçlendirme Kiti |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 80 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 1.75 " |
LED Değiştirme | 2 Lamba LFL |
uzunluk | 48 " |
Işık Dağılımı | Geniş |
lümen | 4036 |
Watt Başına Lümen | 118.7 |
Işık Çubuğu Sayısı | 2 |
Nominal Yaşam | 60,000 saat. |
Uzay Mtg. Yükseklik Oranı | 1.5 için 1 |
Sıcaklık. menzil | -4 - 86F |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 34.00 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 143 |
Gemi genişliği (cm) | 69.34 |
HS kodu | 9405103000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00