Acuity Lithonia Oc2 277 12/4g 09 M10 | 6lfl4 2 Bağlantı Noktalı Kablo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 09 M10 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 9 Feet | AE9PZV 6LFL4

LITHONIA LIGHTING OC2 277 12/4G 09 M10 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 9 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PZV Modeli: OC2 277 12/4G 09 M10Çapraz Referans: 6LFL4
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
€120.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2-Portlu Kablo
uzunluk108 "
TipYer Değiştirme, OnePass OC2
UPC784231079003
Gerilim277

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Kullanımı kolay tek bir bileşende ayırıcı ve kablo genişletici, Dört No. 12 AWG iletkeni ve bir No. 12 topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukGerilimÜcret
ACUITY LITHONIA OC2 27712/3G 09 M10 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 9 Feet | AE9PZQ 6LFL0 OC2 27712 / 3G 09 M10108 "277€107.15
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 15 M5 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 15 Feet | AE9PZR 6LFL1 OC2 277 12 / 3G 15 M5180 "277€134.41
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 25 M4 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 25 Feet | AE9PZT 6LFL2 OC2 277 12 / 3G 25 M4300 "277€184.91
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 31 M3 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 31 Feet | AE9PZU 6LFL3 OC2 277 12 / 3G 31 M3372 "277€215.70
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 15 M5 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 15 Feet | AE9PZW 6LFL5 OC2 277 12 / 4G 15 M5180 "277€154.35
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 25 M4 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 25 Feet | AE9PZX 6LFL6 OC2 277 12 / 4G 25 M4300 "277€213.50
ACUITY LITHONIA OC2 480 12/2G 15 M5 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 480v 15 Feet | AE9PZY 6LFL7 OC2 480 12 / 2G 15 M5180 "480€144.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING OC2 277 12/4G 09 M10 2 Bağlantı Noktalı Kablo Onepassoc2 277v 9 Feet
€120.66 / Adet