Acuity Lithonia Olb S 8 50k | Led Projektör 11w Cri 65.5 857l 5000k | 21yh21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Led Projektör 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21

LITHONIA LIGHTING OLB S 8 50K Led Projektör 11w Cri 65.5 857l 5000k

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MJJ Modeli: OLB S 8 50KÇapraz Referans: 21YH21
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
€426.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED projektör
Renk sıcaklığı.5000K
CRI65.5
Yükseklik7 13 / 16 "
Konut FinishKoyu bronz
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
LED Değiştirme100W INC / 23W-26W CFL
uzunluk3.5 "
objektif MalzemeCam
Işık DağılımıSpot
lümen857
Watt Başına Lümen78
Montaj1/2 "NPT'li mafsal
Nominal Yaşam100,000 saat.
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 40 Derece C
UPC00753573899310
Gerilim120 - 277 VAC
Garanti5 yıl.
Watt11
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9405106020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk sıcaklığı.CRIuzunlukIşık DağılımılümenWatt Başına LümenMontajÜcret
ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Led Projektör 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F8 30K3000K84.35.25 "Geniş Sel59256Yuvarlak kutup€360.66
ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led Projektör 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19 OLB F8 50K5000K65.15.25 "Geniş Sel835761/2 "NPT'li mafsal€401.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING OLB S 8 50K Led Projektör 11w Cri 65.5 857l 5000k
€426.44 / Adet